曜日別特売
420 420 レディースツータックスラックス 桑和 45627969

420 レディースツータックスラックス

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
モスグリーン
ウエスト(cm)60~65
サイズS
内容量1本注文コード45627969品番420
参考基準価格(税別)¥7,600販売価格(税込)¥3,850
販売価格(税別)
3,500

ナチュラルカラーで女性にも人気
信頼の日本製 T/C ソフトライトツイルを使用
JIS T8118 規格適合の制電性商品
レディースサイズ対応商品

モスグリーンサイズS機能制電性素材、タフ素材、ソフト加工、イージーケア混率(%)綿35 ポリエステル65ウエスト(cm)60~65仕様脇ゴム仕様種別ツータックスラックス股下(cm)72対応シーズン夏物ヒップ(cm)101色番107ワタリ(cm)32.6材質(ボタン)樹脂材質(ファスナー)フロント:樹脂性別女性用
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

春夏 ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする