曜日別特売
424 424 レディース長袖スモック 桑和 45629299

424 レディース長袖スモック

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
ネイビー
サイズ3L
内容量1着注文コード45629299品番424
参考基準価格(税別)¥8,900販売価格(税込)¥4,288
販売価格(税別)
3,898

ナチュラルカラーで女性にも人気
信頼の日本製 T/C ソフトライトツイルを使用
JIS T8118 規格適合の制電性商品
レディースサイズ対応商品

ネイビーサイズ3L機能制電性素材、タフ素材、ソフト加工、イージーケア素材樹脂ボタン混率(%)綿35 ポリエステル65種別長袖スモック胸囲(cm)118分類夏物肩幅(cm)45袖丈(cm)57着丈(cm)68色番1
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

春夏 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする