424 424 レディース長袖スモック 桑和 45629563

424 レディース長袖スモック

商品レビューを投稿する
取扱停止中
パウダーブルー
サイズLL
内容量1着注文コード45629563品番424
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)¥8,500販売価格(税込)¥4,288
販売価格(税別)
3,898

ナチュラルカラーで女性にも人気
信頼の日本製 T/C ソフトライトツイルを使用
JIS T8118 規格適合の制電性商品
レディースサイズ対応商品

パウダーブルーサイズLL機能制電性素材、タフ素材、ソフト加工、イージーケア素材樹脂ボタン混率(%)綿35 ポリエステル65種別長袖スモック胸囲(cm)112分類夏物肩幅(cm)43袖丈(cm)57着丈(cm)68色番204
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

春夏 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする