桑和
EC425 長袖シャツ
商品レビューを投稿する
取扱停止中
色
ローズウット
ネイビー
シルバーグレー
ローズウット
モスグリーン
パウダーブルー
サイズ
4L
S
M
L
LL
3L
4L
5L
6L
全40種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
45629816
品番
425
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)
¥9,000
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
制電性エコ素材を使用
レディースサイズにも対応した定番商品
信頼の日本製 T/C ソフトライトツイルを使用
JIS T8118 規格適合の制電性商品
色
ローズウット
サイズ
4L
機能
制電性素材、タフ素材、ソフト加工、イージーケア
素材
樹脂ボタン
混率(%)
綿35 ポリエステル65
仕様
ミニポケット、胸ペン差し、袖ポケット、ノーフォークメッシュ
種別
長袖シャツ
胸囲(cm)
130
分類
夏物
肩幅(cm)
53
袖丈(cm)
62
着丈(cm)
79
色番
83