曜日別特売
428 EC428 ツータックカーゴパンツ 桑和 45630324

EC428 ツータックカーゴパンツ

商品レビューを投稿する
取扱停止中
パウダーブルー
ウエスト(cm)95~100
サイズ3L
内容量1本注文コード45630324品番428
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)¥8,900販売価格(税込)¥4,398
販売価格(税別)
3,998

制電性エコ素材を使用
レディースサイズにも対応した定番商品
信頼の日本製 T/C ソフトライトツイルを使用
JIS T8118 規格適合の制電性商品

パウダーブルーサイズ3L機能制電性素材、タフ素材、ソフト加工、イージーケア混率(%)綿35 ポリエステル65ウエスト(cm)95~100仕様脇ゴム仕様、両側ファスナーポケット、カーゴポケット(野帳が入る)種別ツータックカーゴパンツ股下(cm)78対応シーズン夏物色番204ワタリ(cm)39.75材質(ボタン)樹脂材質(ファスナー)フロント:金属、カーゴ:樹脂
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

春夏 ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする