桑和
EC429 ツータックスラックス
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
色
シルバーグレー
ネイビー
シルバーグレー
ローズウット
モスグリーン
パウダーブルー
ウエスト(cm)
70
70
79
82
88
91
95
100
110
120
130
73
76
85
105
サイズ
70
70
79
82
88
91
95
100
110
120
130
73
76
85
105
全70種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
45630498
品番
429
参考基準価格(税別)
¥8,100
販売価格(税込)
¥4,178
販売価格(税別)
¥
3,798
バスケットに入れる
制電性エコ素材を使用
レディースサイズにも対応した定番商品
信頼の日本製 T/C ソフトライトツイルを使用
JIS T8118 規格適合の制電性商品
色
シルバーグレー
サイズ
70
機能
制電性素材、タフ素材、ソフト加工、イージーケア
混率(%)
綿35 ポリエステル65
素材
樹脂ボタン、フロント:金属ファスナー
ウエスト(cm)
70
種別
ツータックスラックス
股下(cm)
80
分類
夏物
色番
22
ワタリ(cm)
33.25