桑和
VA451 半袖ブルゾン
商品レビューを投稿する
取扱停止中
色
ケンブリッヂブルー
モスグリーン
ダークグリーン
ケンブリッヂブルー
サイズ
LL
M
L
LL
3L
4L
6L
全18種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
45631198
品番
451
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)
¥12,000
販売価格(税込)
¥5,608
販売価格(税別)
¥
5,098
定番の T/C ソフトライトツイルを使用
制電性素材で静電気の発生を抑える
色
ケンブリッヂブルー
サイズ
LL
機能
制電性素材、タフ素材、ソフト加工、イージーケア
素材
金属ボタン、樹脂ファスナー
混率(%)
綿35 ポリエステル65
仕様
胸ポケット(野帳が入る)、袖ペン差し、内ポケット、脇ゴム仕様
種別
半袖ブルゾン
胸囲(cm)
122
分類
夏物
肩幅(cm)
52
袖丈(cm)
25.5
着丈(cm)
68
色番
205