VA452 長袖ブルゾン

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1着 注文コード 45631478 品番 452
参考基準価格(税別)¥12,400 販売価格(税込) ¥6,158
販売価格(税別)
5,598

定番の T/C ソフトライトツイルを使用
制電性素材で静電気の発生を抑える

ケンブリッヂブルー サイズM 機能制電性素材、タフ素材、ソフト加工、イージーケア 素材金属ボタン、金属ファスナー 混率(%)綿35 ポリエステル65 仕様胸ポケット(野帳が入る)、袖ペン差し、内ポケット、脇ゴム仕様 種別長袖ブルゾン 胸囲(cm)114 分類夏物 肩幅(cm)48 袖丈(cm)56 着丈(cm)64 色番205

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「春夏 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする