桑和
VA457 半袖シャツ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
サイズ
L
M
L
LL
3L
4L
6L
色
ダークグリーン
モスグリーン
ダークグリーン
ケンブリッヂブルー
全18種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
45632205
品番
457
参考基準価格(税別)
¥10,300
販売価格(税込)
¥5,278
販売価格(税別)
¥
4,798
バスケットに入れる
定番の T/C ソフトライトツイルを使用
制電性素材で静電気の発生を抑える
色
ダークグリーン
サイズ
L
機能
制電性素材、タフ素材、ソフト加工、イージーケア
素材
金属ボタン
混率(%)
綿35 ポリエステル65
仕様
胸ポケット(野帳が入る)、袖ペン差し
種別
半袖シャツ
胸囲(cm)
114
分類
夏物
肩幅(cm)
50
袖丈(cm)
25
着丈(cm)
75
色番
109
袖丈
半袖