桑和
485 長袖シャツ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
サイズ
3L
M
L
LL
3L
4L
6L
色
ナイトネイビー
アイボリー
ナイトネイビー
モスグリーン
サックス
全24種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
45633937
品番
485
参考基準価格(税別)
¥8,200
販売価格(税込)
¥4,288
販売価格(税別)
¥
3,898
バスケットに入れる
高級感のある起毛加工
色
ナイトネイビー
サイズ
3L
機能
涼しい、抗菌防臭、起毛加工、ソフト加工、イージーアイロン
混率(%)
綿35 ポリエステル65
素材
金属ボタン、金属ファスナー
仕様
ノーフォーク、袖ポケット、内ポケット、ミニポケット付き、ノーフォークメッシュ、袖ペン差し、胸ポケット口隠しマジックテープ
種別
長袖シャツ
胸囲(cm)
122
分類
夏物
肩幅(cm)
53
袖丈(cm)
62
着丈(cm)
79
色番
55
袖丈
長袖