曜日別特売
488 488 ツータックカーゴパンツ 桑和 45634533

488 ツータックカーゴパンツ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
サックス
ウエスト(cm)70~73
サイズS
内容量1本注文コード45634533品番488
参考基準価格(税別)¥7,500販売価格(税込)¥3,958
販売価格(税別)
3,598

微起毛でソフトな手触りの T/C 素材
抗菌防臭加工で不快感を軽減

サックスサイズS機能風通しが良い、起毛加工、ソフト加工、抗菌防臭、イージーケア混率(%)綿35 ポリエステル65ウエスト(cm)70~73仕様太ベルトループ、ミニポケット、脇ゴム仕様、カーゴポケット(野帳が入る)、カーゴファスナーポケット種別ツータックカーゴパンツ股下(cm)80対応シーズン夏物色番209ワタリ(cm)33.25材質(ボタン)金属材質(ファスナー)フロント:金属、カーゴ:金属
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

春夏 ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする