曜日別特売
489 489 ツータックスラックス 桑和 45634917

489 ツータックスラックス

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
モスグリーン
ウエスト(cm)79
サイズ79
内容量1本注文コード45634917品番489
参考基準価格(税別)¥7,200販売価格(税込)¥3,850
販売価格(税別)
3,500

微起毛でソフトな手触りの T/C 素材
抗菌防臭加工で不快感を軽減

モスグリーンサイズ79機能風通しが良い、起毛加工、ソフト加工、抗菌防臭、イージーケア素材フロント:金属ファスナー、金属ボタン混率(%)綿35 ポリエステル65ウエスト(cm)79仕様太ベルトループ、コインポケット種別ツータックスラックス股下(cm)80分類夏物色番107ワタリ(cm)35.5
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

春夏 ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする