桑和
489 ツータックスラックス
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
色
モスグリーン
アイボリー
ナイトネイビー
モスグリーン
サックス
ウエスト(cm)
82
70
73
76
79
85
88
91
95
100
105
110
120
130
82
サイズ
82
70
73
76
79
85
88
91
95
100
105
110
120
130
82
全56種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
45634926
品番
489
参考基準価格(税別)
¥7,200
販売価格(税込)
¥3,850
販売価格(税別)
¥
3,500
バスケットに入れる
微起毛でソフトな手触りの T/C 素材
抗菌防臭加工で不快感を軽減
色
モスグリーン
サイズ
82
機能
風通しが良い、起毛加工、ソフト加工、抗菌防臭、イージーケア
素材
フロント:金属ファスナー、金属ボタン
混率(%)
綿35 ポリエステル65
ウエスト(cm)
82
仕様
太ベルトループ、コインポケット
種別
ツータックスラックス
股下(cm)
80
分類
夏物
色番
107
ワタリ(cm)
36.25