537 537 半袖シャツ 桑和 45637139

537 半袖シャツ

商品レビューを投稿する
取扱停止中
サイズ3L
ネイビー
内容量1枚注文コード45637139品番537
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)¥9,500販売価格(税込)¥4,838
販売価格(税別)
4,398

普遍的なシルエットのロングセラー商品
防縮、防シワ加工の綿 100% 素材を使用した 定番作業服
肌触りが良く吸湿性のある綿 100% 素材
サンフォライズ加工により生地の縮みを軽減
火を扱う現場にも対応した仕様

ネイビーサイズ3L機能ソフト加工、優れた吸汗性混率(%)綿100素材金属ボタン仕様胸ポケット(野帳が入る)、ミニポケット、ノーフォーク種別半袖シャツ胸囲(cm)122分類夏物肩幅(cm)53袖丈(cm)26着丈(cm)79色番1袖丈半袖
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

春夏 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする