桑和
N550 後ゴム入り防寒ズボン
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
サイズ
6L
M
L
LL
3L
4L
6L
全7種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
45639205
品番
550
参考基準価格(税別)
¥11,700
販売価格(税込)
¥5,819
販売価格(税別)
¥
5,290
バスケットに入れる
ナイロン素材の高耐久性ミリタリー調防寒ウェア
色
ネイビー
サイズ
6L
機能
撥水、防寒
混率(%)
ナイロン100(裏 ポリエステルボア + キルト)
ウエスト(cm)
120~130
種別
防寒ズボン
股下(cm)
74
色番
1
ワタリ(cm)
48.25