曜日別特売
610 610 レディースツータックスラックス 桑和 45639415

610 レディースツータックスラックス

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
ベージュ
ウエスト(cm)70~75
サイズL
内容量1本注文コード45639415品番610
参考基準価格(税別)¥7,500販売価格(税込)¥3,738
販売価格(税別)
3,398

女性用アイテムも豊富で幅広く使える
定番の T/C ソフトライトツイルを使用
不快なニオイを軽減するデオドラントテープ付き
制電性素材で静電気の発生を抑える
レディースサイズ対応商品

ベージュサイズL機能制電性素材、タフ素材、ソフト加工、イージーケア混率(%)綿35 ポリエステル65ウエスト(cm)70~75仕様脇ゴム仕様種別ツータックスラックス股下(cm)74対応シーズン夏物ヒップ(cm)109色番3ワタリ(cm)34材質(ボタン)金属材質(ファスナー)金属性別女性用
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

春夏 ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする