桑和
610 レディースツータックスラックス
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
色
ブルー
ネイビー
ベージュ
ブルー
シルバーグレー
マスタード
モスグリーン
パープルブルー
ウエスト(cm)
65~70
60~65
65~70
70~75
75~80
80~90
90~100
サイズ
M
S
M
L
LL
3L
4L
全42種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
45639467
品番
610
参考基準価格(税別)
¥7,500
販売価格(税込)
¥3,738
販売価格(税別)
¥
3,398
バスケットに入れる
女性用アイテムも豊富で幅広く使える
定番の T/C ソフトライトツイルを使用
不快なニオイを軽減するデオドラントテープ付き
制電性素材で静電気の発生を抑える
レディースサイズ対応商品
色
ブルー
サイズ
M
機能
制電性素材、タフ素材、ソフト加工、イージーケア
混率(%)
綿35 ポリエステル65
ウエスト(cm)
65~70
仕様
脇ゴム仕様
種別
ツータックスラックス
股下(cm)
74
対応シーズン
夏物
ヒップ(cm)
104
色番
8
ワタリ(cm)
32.75
材質(ボタン)
金属
材質(ファスナー)
金属
性別
女性用