桑和
614 レディース半袖スモック
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
色
ベージュ
ネイビー
ベージュ
ブルー
シルバーグレー
マスタード
モスグリーン
パープルブルー
サイズ
S
S
M
L
LL
3L
4L
全42種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
45641436
品番
614
参考基準価格(税別)
¥8,000
販売価格(税込)
¥4,068
販売価格(税別)
¥
3,698
バスケットに入れる
女性用アイテムも豊富で幅広く使える
定番の T/C ソフトライトツイルを使用
不快なニオイを軽減するデオドラントテープ付き
制電性素材で静電気の発生を抑える
レディースサイズ対応商品
色
ベージュ
サイズ
S
機能
制電性素材、タフ素材、消臭、ソフト加工、イージーケア
素材
樹脂ボタン、樹脂ファスナー
混率(%)
綿35 ポリエステル65
仕様
背裏メッシュ、ヒヨク仕立て、胸ファスナーポケット、袖ペン差し、デオドラントテープ
種別
半袖スモック
胸囲(cm)
100
分類
夏物
肩幅(cm)
39
袖丈(cm)
21
着丈(cm)
62
色番
3
袖丈
半袖