615 615 長袖シャツ 桑和 45641926

615 長袖シャツ

(2件のレビュー)
10日以内出荷返品不可10日以内出荷とは
ベージュ
サイズ4L
内容量1枚注文コード45641926品番615
参考基準価格(税別)¥8,100販売価格(税込)¥4,068
販売価格(税別)
3,698

T/C ソフトライトツイル使用の人気商品
豊富なカラーとアイテム数で幅広いシーンに対応
不快なニオイを軽減するデオドラントテープ付き
制電性素材で静電気の発生を抑える
レディースサイズ対応商品

ベージュサイズ4L機能制電性素材、タフ素材、消臭、ソフト加工、イージーケア素材金属ボタン混率(%)綿35 ポリエステル65仕様背裏メッシュ&衿裏メッシュ、ミニポケット、デオドラントテープ、ノーフォーク、袖ペン差し種別長袖シャツ胸囲(cm)130分類夏物肩幅(cm)55袖丈(cm)62着丈(cm)79色番3
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-06-05
用途: 作業ではありませんが、介護の仕事で使用しています。
株式会社ケア・インターフェース医療・福祉・介護関連業

着やすくて洗濯してもしわになりにくそうでとても良いです。

2021-04-13
用途: 外構工事
その他業種

他社の同じ春夏用シャツよりサイズが大きめで良かったです。

2が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

春夏 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする