曜日別特売

ELESA エンプラディスクハンドル

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1個軸穴径(Φmm)10ハンドル呼び径(Φmm)100注文コード45642676品番EDHN100F-P
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥9,600
種類ディスク外径(Φmm)102色(キャップ)ライトグレー軸穴径(Φmm)10ハンドル呼び径(Φmm)100スプリングピン用穴(片肉)(Φmm)3.5
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハンドル、取手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする