ELESA エンプラディスクハンドル

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
内容量1個軸穴径(Φmm)16ハンドル呼び径(Φmm)175注文コード45643771品番EDHN175R-2M
参考基準価格(税別)¥8,300販売価格(税込)¥8,856
販売価格(税別)
8,051
種類ディスク外径(Φmm)176色(キャップ)ライトグレー軸穴径(Φmm)16ハンドル呼び径(Φmm)175押しネジ穴2-M5
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハンドル、取手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする