曜日別特売

ELESA ツインスポークハンドル

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
内容量1個軸穴径(Φmm)14注文コード45644821品番NTWN160-RE-2M
参考基準価格(税別)¥5,400販売価格(税込)¥5,762
販売価格(税別)
5,238
種類ツインスポーク外径(Φmm)160軸穴径(Φmm)14色(ボスキャップ)レッドハンドル呼び径(Φmm)160押しネジ穴2-M5
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハンドル、取手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする