曜日別特売

ELESA ツインスポークハンドル

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量1個軸穴径(Φmm)8注文コード45645187品番NTWN80-2M
参考基準価格(税別)¥3,640販売価格(税込)¥3,884
販売価格(税別)
3,531
種類ツインスポーク外径(Φmm)80軸穴径(Φmm)8色(ボスキャップ)シルバーハンドル呼び径(Φmm)80押しネジ穴2-M5
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハンドル、取手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする