イマオコーポレーション
ELESA ツインスポークハンドル
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
内容量
1個
軸穴径(Φmm)
12
注文コード
45645311
品番
TWN125F-2M
参考基準価格(税別)
¥10,700
販売価格(税込)
¥11,417
販売価格(税別)
¥
10,379
バスケットに入れる
この商品は
タイプ・軸穴径
など
308
種類から選べます
他の種類を見る
種類
ツインスポーク
外径(Φmm)
125
軸穴径(Φmm)
12
色(ボスキャップ)
シルバー
ハンドル呼び径(Φmm)
125
押しネジ穴
2-M5