イマオコーポレーション
ELESA ツインスポークハンドル
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
内容量
1個
軸穴径(Φmm)
14
注文コード
45645835
品番
TWN160F-OG-2M
参考基準価格(税別)
¥11,900
販売価格(税込)
¥12,697
販売価格(税別)
¥
11,543
バスケットに入れる
この商品は
タイプ・軸穴径
など
308
種類から選べます
他の種類を見る
種類
ツインスポーク
外径(Φmm)
160
軸穴径(Φmm)
14
色(ボスキャップ)
オレンジ
ハンドル呼び径(Φmm)
160
押しネジ穴
2-M5