631 631 半袖ブルゾン 桑和 45646196

631 半袖ブルゾン

(1件のレビュー)
10日以内出荷返品不可10日以内出荷とは
ネイビー
サイズ4L
内容量1着注文コード45646196品番631
参考基準価格(税別)¥11,600販売価格(税込)¥5,828
販売価格(税別)
5,298

すだれ織り構造で風が通る!
通気性に優れ、さわやかな着心地が持続
信頼の日本製高通気生地を使用
不快なニオイを軽減するデオドラントテープ付き
すだれ織り構造で肌離れが良くベタつきにくい

ネイビーサイズ4L機能風通しが良い、消臭、吸汗速乾、イージーケア混率(%)綿30 ポリエステル70素材金属ボタン、樹脂ファスナー仕様背裏メッシュ、胸ファスナーポケット(野帳が入る)、胸ポケット(野帳が入る)、ミニポケット、ノーフォーク、胸ペン差し、袖ペン差し、デオドラントテープ、内ポケット、脇ゴム仕様種別半袖ブルゾン胸囲(cm)134分類夏物肩幅(cm)56袖丈(cm)26着丈(cm)70色番1
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 45646363
2020-08-03
用途: 普段着として使用しています。
運輸・通信業

夏はこのシリーズの半袖、春や秋は同じシリーズの長袖。
普段着として使用しています。
通気性が良く、汗っかきの私にはとてもGOODです!
右胸ポケット内の小さなポケットは要らないな・・・、
物を入れる時に引っかかる。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

春夏 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする