桑和
635 長袖シャツ
商品レビューを投稿する
取扱停止中
色
ネイビー
ネイビー
シルバーグレー
モスグリーン
ダークグリーン
サイズ
4L
M
L
LL
3L
6L
4L
全24種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
45646677
品番
635
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)
¥10,100
販売価格(税込)
¥4,838
販売価格(税別)
¥
4,398
すだれ織り構造で風が通る!
通気性に優れ、さわやかな着心地が持続
信頼の日本製高通気生地を使用
不快なニオイを軽減するデオドラントテープ付き
すだれ織り構造で肌離れが良くベタつきにくい
色
ネイビー
サイズ
4L
機能
風通しが良い、消臭、吸汗速乾、イージーケア
混率(%)
綿30 ポリエステル70
素材
金属ボタン、樹脂ファスナー
仕様
背裏メッシュ、胸ファスナーポケット(野帳が入る)、胸ポケット(野帳が入る)、ミニポケット、ノーフォーク、胸ペン差し、袖ペン差し、デオドラントテープ
種別
長袖シャツ
胸囲(cm)
130
分類
夏物
肩幅(cm)
55
袖丈(cm)
62
着丈(cm)
79
色番
1