桑和
637 半袖シャツ
商品レビューを投稿する
取扱停止中
サイズ
LL
L
3L
4L
6L
M
LL
色
ネイビー
ネイビー
シルバーグレー
モスグリーン
ダークグリーン
全24種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
45646896
品番
637
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)
¥9,500
販売価格(税込)
¥4,728
販売価格(税別)
¥
4,298
すだれ織り構造で風が通る!
通気性に優れ、さわやかな着心地が持続
信頼の日本製高通気生地を使用
不快なニオイを軽減するデオドラントテープ付き
すだれ織り構造で肌離れが良くベタつきにくい
色
ネイビー
サイズ
LL
機能
風通しが良い、消臭、吸汗速乾、イージーケア
素材
金属ボタン、樹脂ファスナー
混率(%)
綿30 ポリエステル70
仕様
背裏メッシュ、胸ファスナーポケット(野帳が入る)、胸ポケット(野帳が入る)、ミニポケット、ノーフォーク、胸ペン差し、袖ペン差し、デオドラントテープ
種別
半袖シャツ
胸囲(cm)
118
分類
夏物
肩幅(cm)
51
袖丈(cm)
25
着丈(cm)
77
色番
1
袖丈
半袖