桑和
717 半袖シャツ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
サイズ
4L
M
L
LL
3L
4L
6L
色
ストーングレー
ストーングレー
ナイトネイビー
モスグリーン
ケンブリッヂブルー
全24種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
45653196
品番
717
参考基準価格(税別)
¥9,500
販売価格(税込)
¥4,508
販売価格(税別)
¥
4,098
バスケットに入れる
シャリ感のある肌触り
制電性素材で静電気の発生を抑える
色
ストーングレー
サイズ
4L
機能
制電性素材、風通しが良い、ソフト加工、イージーケア
混率(%)
綿20 ポリエステル80
素材
樹脂ボタン、樹脂ファスナー
仕様
胸ファスナーポケット、ミニポケット、ノーフォークメッシュ、袖ペン差し
種別
半袖シャツ
胸囲(cm)
130
分類
夏物
肩幅(cm)
55
袖丈(cm)
26
着丈(cm)
79
色番
20
袖丈
半袖