717 717 半袖シャツ 桑和 45653318

717 717 半袖シャツ 桑和 45653318
717 717 半袖シャツ 桑和 45653318

717 半袖シャツ

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可10日以内出荷とは
サイズ4L
モスグリーン
内容量1枚注文コード45653318品番717
参考基準価格(税別)¥9,500販売価格(税込)¥4,508
販売価格(税別)
4,098

シャリ感のある肌触り
制電性素材で静電気の発生を抑える

モスグリーンサイズ4L機能制電性素材、風通しが良い、ソフト加工、イージーケア混率(%)綿20 ポリエステル80素材樹脂ボタン、樹脂ファスナー仕様胸ファスナーポケット、ミニポケット、ノーフォークメッシュ、袖ペン差し種別半袖シャツ胸囲(cm)130分類夏物肩幅(cm)55袖丈(cm)26着丈(cm)79色番107袖丈半袖
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

春夏 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする