717 717 半袖シャツ 桑和 45653345

717 半袖シャツ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
サイズL
ケンブリッヂブルー
内容量1枚注文コード45653345品番717
参考基準価格(税別)¥9,000販売価格(税込)¥4,618
販売価格(税別)
4,198

シャリ感のある肌触り
制電性素材で静電気の発生を抑える

ケンブリッヂブルーサイズL機能制電性素材、風通しが良い、ソフト加工、イージーケア混率(%)綿20 ポリエステル80素材樹脂ボタン、樹脂ファスナー仕様胸ファスナーポケット、ミニポケット、ノーフォークメッシュ、袖ペン差し種別半袖シャツ胸囲(cm)114分類夏物肩幅(cm)49袖丈(cm)25着丈(cm)75色番205袖丈半袖
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

春夏 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする