桑和
718 ツータックカーゴパンツ
商品レビューを投稿する
取扱停止中
色
ストーングレー
ストーングレー
ナイトネイビー
モスグリーン
ケンブリッヂブルー
ウエスト(cm)
95~100
82~85
105~110
125~130
70~73
88~91
95~100
76~79
サイズ
3L
L
4L
6L
S
LL
3L
M
全28種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
45653433
品番
718
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)
¥9,500
販売価格(税込)
¥4,508
販売価格(税別)
¥
4,098
シャリ感のある肌触り
制電性素材で静電気の発生を抑える
色
ストーングレー
サイズ
3L
機能
制電性素材、風通しが良い、ソフト加工、イージーケア
混率(%)
綿20 ポリエステル80
ウエスト(cm)
95~100
仕様
ミニポケット、脇ゴム仕様、カーゴポケット(野帳が入る)、カーゴファスナーポケット
種別
ツータックカーゴパンツ
股下(cm)
78
対応シーズン
夏物
色番
20
ワタリ(cm)
39.75
材質(ボタン)
樹脂
材質(ファスナー)
フロント:金属、カーゴ:樹脂