曜日別特売
718 718 ツータックカーゴパンツ 桑和 45653476

718 ツータックカーゴパンツ

商品レビューを投稿する
取扱停止中
ナイトネイビー
ウエスト(cm)76~79
サイズM
内容量1本注文コード45653476品番718
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)¥9,100販売価格(税込)¥4,618
販売価格(税別)
4,198

シャリ感のある肌触り
制電性素材で静電気の発生を抑える

ナイトネイビーサイズM機能制電性素材、風通しが良い、ソフト加工、イージーケア混率(%)綿20 ポリエステル80ウエスト(cm)76~79仕様ミニポケット、脇ゴム仕様、カーゴポケット(野帳が入る)、カーゴファスナーポケット種別ツータックカーゴパンツ股下(cm)80対応シーズン夏物色番55ワタリ(cm)34.75材質(ボタン)樹脂材質(ファスナー)フロント:金属、カーゴ:樹脂
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

春夏 ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする