桑和
719 ツータックスラックス
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
色
ストーングレー
ストーングレー
ナイトネイビー
モスグリーン
ケンブリッヂブルー
ウエスト(cm)
110
73
76
79
82
85
88
91
95
100
105
110
120
130
70
サイズ
110
73
76
79
82
85
88
91
95
100
105
110
120
130
70
全56種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
45653783
品番
719
参考基準価格(税別)
¥9,300
販売価格(税込)
¥4,618
販売価格(税別)
¥
4,198
バスケットに入れる
シャリ感のある肌触り
制電性素材で静電気の発生を抑える
色
ストーングレー
サイズ
110
機能
制電性素材、風通しが良い、ソフト加工、イージーケア
素材
フロント:金属ファスナー、カーゴ:樹脂ファスナー、樹脂ボタン
混率(%)
綿20 ポリエステル80
ウエスト(cm)
110
種別
ツータックスラックス
股下(cm)
76
分類
夏物
色番
20
ワタリ(cm)
43.25