曜日別特売
719 719 ツータックスラックス 桑和 45653869

719 ツータックスラックス

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
ナイトネイビー
ウエスト(cm)85
サイズ85
内容量1本注文コード45653869品番719
参考基準価格(税別)¥8,900販売価格(税込)¥4,508
販売価格(税別)
4,098

シャリ感のある肌触り
制電性素材で静電気の発生を抑える

ナイトネイビーサイズ85機能制電性素材、風通しが良い、ソフト加工、イージーケア素材フロント:金属ファスナー、カーゴ:樹脂ファスナー、樹脂ボタン混率(%)綿20 ポリエステル80ウエスト(cm)85種別ツータックスラックス股下(cm)80分類夏物色番55ワタリ(cm)37
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

春夏 ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする