桑和
719 ツータックスラックス
商品レビューを投稿する
取扱停止中
色
ナイトネイビー
ストーングレー
ナイトネイビー
モスグリーン
ケンブリッヂブルー
ウエスト(cm)
95
73
76
79
82
85
88
91
95
100
105
110
120
130
70
サイズ
95
73
76
79
82
85
88
91
95
100
105
110
120
130
70
全56種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
45653896
品番
719
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)
¥9,100
販売価格(税込)
¥4,618
販売価格(税別)
¥
4,198
シャリ感のある肌触り
制電性素材で静電気の発生を抑える
色
ナイトネイビー
サイズ
95
機能
制電性素材、風通しが良い、ソフト加工、イージーケア
素材
フロント:金属ファスナー、カーゴ:樹脂ファスナー、樹脂ボタン
混率(%)
綿20 ポリエステル80
ウエスト(cm)
95
種別
ツータックスラックス
股下(cm)
78
分類
夏物
色番
55
ワタリ(cm)
39.5