桑和
878 カーゴパンツ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
色
シルバーグレー
シルバーグレー
インディゴ
ダークブラウン
ウエスト(cm)
95
70
76
82
85
88
91
95
100
105
110
120
130
73
79
サイズ
95
70
76
82
85
88
91
95
100
105
110
120
130
73
79
全42種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
45659146
品番
878
参考基準価格(税別)
¥9,400
販売価格(税込)
¥4,618
販売価格(税別)
¥
4,198
バスケットに入れる
信頼の日本製サマーカルゼを使用
窮屈感を感じさせない適度なストレッチ性
二浴染めによる独特な素材感
不快なニオイを軽減するデオドラントテープ付き
色
シルバーグレー
サイズ
95
機能
ストレッチ、消臭
混率(%)
綿60 ポリエステル40
素材
金属ファスナー、フロント:金属ボタン(タックボタン)、カーゴ:金属ボタン(隠しドットボタン)
ウエスト(cm)
95
種別
カーゴパンツ
股下(cm)
82
分類
夏物
色番
22
ワタリ(cm)
37