曜日別特売
878 878 カーゴパンツ 桑和 45659329

878 878 カーゴパンツ 桑和 45659329
878 878 カーゴパンツ 桑和 45659329

878 カーゴパンツ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
インディゴ
ウエスト(cm)120
サイズ120
内容量1本注文コード45659329品番878
参考基準価格(税別)¥9,700販売価格(税込)¥4,728
販売価格(税別)
4,298

信頼の日本製サマーカルゼを使用
窮屈感を感じさせない適度なストレッチ性
二浴染めによる独特な素材感
不快なニオイを軽減するデオドラントテープ付き

インディゴサイズ120機能ストレッチ、消臭混率(%)綿60 ポリエステル40素材金属ファスナー、フロント:金属ボタン(タックボタン)、カーゴ:金属ボタン(隠しドットボタン)ウエスト(cm)120種別カーゴパンツ股下(cm)80分類夏物色番54ワタリ(cm)43.5
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

春夏 ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする