桑和
VA918 ツータックカーゴパンツ
商品レビューを投稿する
取扱停止中
色
ネイビー
ネイビー
モスグリーン
ダークグリーン
ウエスト(cm)
73
70
76
79
82
85
88
91
95
105
110
130
73
100
120
サイズ
73
70
76
79
82
85
88
91
95
105
110
130
73
100
120
全42種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
45660214
品番
918
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)
¥9,900
販売価格(税込)
¥5,058
販売価格(税別)
¥
4,598
サマー裏綿生地を使用
制電性素材で静電気の発生を抑える
肌離れが良くベタつきにくい
色
ネイビー
サイズ
73
機能
二重織、制電性素材、風通しが良い、吸汗速乾、ソフト加工、イージーケア
素材
フロント:樹脂ファスナー、カーゴ:樹脂ファスナー、金属ボタン
混率(%)
綿10 ポリエステル90(表 ポリエステル100 裏 綿100)
ウエスト(cm)
73
仕様
カーゴファスナーポケット、カーゴプリーツポケット(野帳が入る)
種別
ツータックカーゴパンツ
股下(cm)
80
分類
夏物
色番
1
ワタリ(cm)
34