桑和
VA919 ツータックスラックス
商品レビューを投稿する
取扱停止中
色
モスグリーン
ネイビー
モスグリーン
ダークグリーン
ウエスト(cm)
100
70
73
76
79
82
85
88
91
95
100
105
110
120
130
サイズ
100
70
73
76
79
82
85
88
91
95
100
105
110
120
130
全42種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
45660853
品番
919
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)
¥9,700
販売価格(税込)
¥4,728
販売価格(税別)
¥
4,298
サマー裏綿生地を使用
制電性素材で静電気の発生を抑える
肌離れが良くベタつきにくい
色
モスグリーン
サイズ
100
機能
二重織、制電性素材、風通しが良い、吸汗速乾、ソフト加工、イージーケア
素材
フロント:樹脂ファスナー、金属ボタン
混率(%)
綿10 ポリエステル90(表 ポリエステル100 裏 綿100)
ウエスト(cm)
100
種別
ツータックスラックス
股下(cm)
78
分類
夏物
色番
107
ワタリ(cm)
40.75