桑和
EC921 半袖ブルゾン
商品レビューを投稿する
取扱停止中
色
ブルー
ネイビー
ブルー
モスグリーン
サイズ
5L
S
M
L
3L
4L
6L
LL
5L
全24種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
45661185
品番
921
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)
¥12,600
販売価格(税込)
¥6,158
販売価格(税別)
¥
5,598
ドライタッチで肌触りの良いサマー裏綿を使用した
夏の定番エコ作業服
信頼の日本製サマー裏綿を使用
窮屈感を感じさせない適度なストレッチ性
生地裏側の肌離れが良くベタつきにくい
制電性素材で静電気の発生を抑える
色
ブルー
サイズ
5L
機能
二重織、制電性素材、風通しが良い、ソフト加工、吸汗速乾、イージーケア、ストレッチ
素材
金属ボタン、樹脂ファスナー
混率(%)
綿5 ポリエステル95(表 ポリエステル100 裏 ポリエステル65 綿35)
仕様
背裏メッシュ、胸ポケット(野帳が入る)、ミニポケット、ノーフォークメッシュ、胸ペン差し、袖ペン差し、胸ファスナーポケット、内ポケット(野帳が入る)、脇ゴム仕様
種別
半袖ブルゾン
胸囲(cm)
139
分類
夏物
肩幅(cm)
57
袖丈(cm)
27
着丈(cm)
70
色番
8