桑和
EC921 半袖ブルゾン
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
色
モスグリーン
ネイビー
ブルー
モスグリーン
サイズ
M
S
M
L
3L
4L
6L
LL
5L
全24種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
45661219
品番
921
参考基準価格(税別)
¥11,900
販売価格(税込)
¥5,828
販売価格(税別)
¥
5,298
バスケットに入れる
ドライタッチで肌触りの良いサマー裏綿を使用した
夏の定番エコ作業服
信頼の日本製サマー裏綿を使用
窮屈感を感じさせない適度なストレッチ性
生地裏側の肌離れが良くベタつきにくい
制電性素材で静電気の発生を抑える
色
モスグリーン
サイズ
M
機能
二重織、制電性素材、風通しが良い、ソフト加工、吸汗速乾、イージーケア、ストレッチ
素材
金属ボタン、樹脂ファスナー
混率(%)
綿5 ポリエステル95(表 ポリエステル100 裏 ポリエステル65 綿35)
仕様
背裏メッシュ、胸ポケット(野帳が入る)、ミニポケット、ノーフォークメッシュ、胸ペン差し、袖ペン差し、胸ファスナーポケット、内ポケット(野帳が入る)、脇ゴム仕様
種別
半袖ブルゾン
胸囲(cm)
114
分類
夏物
肩幅(cm)
48
袖丈(cm)
24.5
着丈(cm)
64
色番
107