桑和
EC925 長袖シャツ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
サイズ
L
S
M
L
LL
3L
4L
5L
6L
色
ネイビー
ネイビー
ブルー
モスグリーン
全24種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
45661544
品番
925
参考基準価格(税別)
¥11,000
販売価格(税込)
¥5,278
販売価格(税別)
¥
4,798
バスケットに入れる
肉厚感のある裏綿素材を使用したエコ作業服
色
ネイビー
サイズ
L
機能
二重織、制電性素材、ストレッチ、涼しい、吸汗速乾、ソフト加工、イージーアイロン、レディース対応
素材
金属ボタン、樹脂ファスナー
混率(%)
綿5 ポリエステル95(表 ポリエステル100 裏 ポリエステル65 綿35)
仕様
背裏メッシュ、ノーフォークメッシュ、胸ペン差し、袖ペン差し、脇楽カット、胸ファスナーポケット
種別
長袖シャツ
胸囲(cm)
114
分類
夏物
肩幅(cm)
49
袖丈(cm)
58
着丈(cm)
75
色番
1
袖丈
長袖