桑和
EC925 長袖シャツ
商品レビューを投稿する
取扱停止中
サイズ
6L
S
M
L
LL
3L
4L
5L
6L
色
ブルー
ネイビー
ブルー
モスグリーン
全24種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
45661675
品番
925
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)
¥12,700
販売価格(税込)
¥5,828
販売価格(税別)
¥
5,298
肉厚感のある裏綿素材を使用したエコ作業服
色
ブルー
サイズ
6L
機能
二重織、制電性素材、ストレッチ、涼しい、吸汗速乾、ソフト加工、イージーアイロン、レディース対応
素材
金属ボタン、樹脂ファスナー
混率(%)
綿5 ポリエステル95(表 ポリエステル100 裏 ポリエステル65 綿35)
仕様
背裏メッシュ、ノーフォークメッシュ、胸ペン差し、袖ペン差し、脇楽カット、胸ファスナーポケット
種別
長袖シャツ
胸囲(cm)
140
分類
夏物
肩幅(cm)
57
袖丈(cm)
62
着丈(cm)
79
色番
8
袖丈
長袖