931 931 半袖ブルゾン 桑和 45662908

931 半袖ブルゾン

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
オーシャングリーン
サイズM
内容量1着注文コード45662908品番931
参考基準価格(税別)¥9,300販売価格(税込)¥4,618
販売価格(税別)
4,198

肌触りの良いサマー裏綿生地を使用
肌離れが良くベタつきにくい
制電性素材で静電気の発生を抑える

オーシャングリーンサイズM機能二重織、制電性素材、風通しが良い、吸汗速乾、ソフト加工、イージーケア混率(%)綿20 ポリエステル80(表 ポリエステル100 裏 ポリエステル65 綿35)素材金属ボタン(ドットボタン)、胸ポケット口(隠しドットボタン)、樹脂ファスナー仕様背裏メッシュ、胸ファスナーポケット、ミニポケット、胸ポケット(野帳が入る)、ノーフォークメッシュ、胸ペン差し、袖ペン差し、内ポケット(野帳が入る)、裾アジャストボタン種別半袖ブルゾン胸囲(cm)114分類夏物肩幅(cm)48袖丈(cm)24.5着丈(cm)64色番114
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

春夏 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする