曜日別特売
938 938 ツータックカーゴパンツ 桑和 45663617

938 ツータックカーゴパンツ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
シルバーグレー
ウエスト(cm)110
サイズ110
内容量1本注文コード45663617品番938
参考基準価格(税別)¥8,500販売価格(税込)¥4,288
販売価格(税別)
3,898

肌触りの良いサマー裏綿生地を使用
肌離れが良くベタつきにくい
制電性素材で静電気の発生を抑える

シルバーグレーサイズ110機能二重織、制電性素材、風通しが良い、吸汗速乾、ソフト加工、イージーケア素材フロント:金属ファスナー、カーゴ:樹脂ファスナー、金属ボタン混率(%)綿20 ポリエステル80(表 ポリエステル100 裏 ポリエステル65 綿35)ウエスト(cm)110仕様コインポケット、ミニポケット、カーゴポケット(野帳が入る)、カーゴファスナーポケット種別ツータックカーゴパンツ股下(cm)78分類夏物色番22ワタリ(cm)42.5
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

春夏 ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする