桑和
939 ツータックスラックス
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
色
シルバーグレー
シルバーグレー
モスグリーン
オーシャングリーン
ウエスト(cm)
91
70
73
76
79
82
85
88
91
95
100
105
110
120
130
サイズ
91
70
73
76
79
82
85
88
91
95
100
105
110
120
130
全42種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
45663994
品番
939
参考基準価格(税別)
¥8,000
販売価格(税込)
¥3,958
販売価格(税別)
¥
3,598
バスケットに入れる
肌触りの良いサマー裏綿生地を使用
肌離れが良くベタつきにくい
制電性素材で静電気の発生を抑える
色
シルバーグレー
サイズ
91
機能
二重織、制電性素材、風通しが良い、吸汗速乾、ソフト加工、イージーケア
素材
フロント:金属ファスナー、金属ボタン
混率(%)
綿20 ポリエステル80(表 ポリエステル100 裏 ポリエステル65 綿35)
ウエスト(cm)
91
仕様
コインポケット
種別
ツータックスラックス
股下(cm)
80
分類
夏物
色番
22
ワタリ(cm)
37.75