939 939 ツータックスラックス 桑和 45664274

939 ツータックスラックス

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
オーシャングリーン
ウエスト(cm)91
サイズ91
内容量1本注文コード45664274品番939
参考基準価格(税別)¥8,000販売価格(税込)¥3,958
販売価格(税別)
3,598

肌触りの良いサマー裏綿生地を使用
肌離れが良くベタつきにくい
制電性素材で静電気の発生を抑える

オーシャングリーンサイズ91機能二重織、制電性素材、風通しが良い、吸汗速乾、ソフト加工、イージーケア素材フロント:金属ファスナー、金属ボタン混率(%)綿20 ポリエステル80(表 ポリエステル100 裏 ポリエステル65 綿35)ウエスト(cm)91仕様コインポケット種別ツータックスラックス股下(cm)80分類夏物色番114ワタリ(cm)37.75
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

春夏 ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする