曜日別特売
967 967 半袖シャツ 桑和 45669804

967 半袖シャツ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
サイズ6L
ダークグリーン
内容量1枚注文コード45669804品番967
参考基準価格(税別)¥10,200販売価格(税込)¥4,838
販売価格(税別)
4,398

選べる 9 色展開!
レディースサイズにも対応した裏綿作業服
信頼の日本製サマー裏綿を使用
窮屈感を感じさせない適度なストレッチ性
生地裏側の肌離れが良くベタつきにくい
JIS T8118 規格適合の制電性商品
不快なニオイを軽減するデオドラントテープ付き

ダークグリーン
サイズ
6L
仕様
胸ペン差し、胸ファスナーポケット、デオドラントテープ、ノーフォークメッシュ、袖ペン差し、胸二重ポケット(野帳が入る)、ネームループ
種別
半袖シャツ
胸囲(cm)
142
混率(%)
綿10 ポリエステル90
分類
夏物
肩幅(cm)
57
袖丈(cm)
27
着丈(cm)
80
機能
二重織、制電性素材、ストレッチ、消臭、イージーケア
素材
樹脂ファスナー、樹脂ボタン(ドットボタン)
色番
109
袖丈
半袖
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

春夏 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする