桑和
979 ワンタックスラックス
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
色
ネイビー
ネイビー
グレー
モスグリーン
ウエスト(cm)
79
76
79
82
85
88
91
95
100
105
110
120
130
73
70
サイズ
79
76
79
82
85
88
91
95
100
105
110
120
130
73
70
全42種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
45673706
品番
979
参考基準価格(税別)
¥9,300
販売価格(税込)
¥4,728
販売価格(税別)
¥
4,298
バスケットに入れる
裏綿素材でベタつかない
夏に最適な軽くて涼しい” 軽涼” 作業服
サマー裏綿生地を使用
制電性素材で静電気の発生を抑える
生地裏側の肌離れが良くベタつきにくい
色
ネイビー
サイズ
79
機能
二重織、制電性素材、タフ素材、風通しが良い、イージーケア
素材
フロント:金属ファスナー、金属ボタン
混率(%)
綿15 ポリエステル85(表 ポリエステル100 裏 ポリエステル70 綿30)
ウエスト(cm)
79
仕様
コインポケット、裾紐通しホール、カラビナループ、サイドペン差し
種別
ワンタックスラックス
股下(cm)
80
分類
夏物
色番
1
ワタリ(cm)
34.75